Roulement rigide à billes NTN 6024CM, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 120 mm

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6024CM
Rubix :0281-1015197
EAN :4547359337587
RLT A BILLES 6024 CNM 120X180X28

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6024 CNM 120X180X28


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée.

Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.

Du miniature au géant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcm
Cageacier
188,08 € HT
/ unité
225,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (46) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.