Roulement rigide à billes NSK 6204DDU, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement rigide à billes à haute température série 6200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6204DDU
Rubix :0294-1002763
EAN :00029176064166


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6204 ETANCHE 20X47X14
Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures.
Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Points forts
Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.
Applications
Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6204.. |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € HT
/ unité
7,86 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours