Roulement rigide à billes NTN 6316L1C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6316L1C3
Rubix :0281-1267332
EAN :4547359400953




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6316 C3 CAGE MASSIVE 80X170X39
Ce roulement rigide à billes de la marque NTN est conçu pour offrir une performance optimale dans les environnements industriels exigeants. Adapté aux applications nécessitant une vitesse de rotation élevée et une faible résistance au roulement, il assure une grande fiabilité tout en minimisant l'usure.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est doté de pistes profondes sur ses bagues intérieure et extérieure, garantissant une excellente résistance aux charges radiales et axiales dans les deux directions. Son jeu radial interne augmenté (C3) permet de supporter des vitesses élevées tout en réduisant la friction. La cage massive en laiton usinée optimise la répartition des charges et améliore la durabilité du roulement, notamment en milieu industriel. Elle réduit le risque de grippage et réduit les frottements. La conception sans joint minimise encore le couple résistant, favorisant un fonctionnement fluide avec un minimum de frottement.
Entretien :
Ce roulement à billes nécessite un entretien régulier pour assurer une performance optimale et prolonger sa durée de vie. Une lubrification adéquate, par graissage ou huilage, est essentielle pour limiter l'usure prématurée et garantir un fonctionnement sans accroc. Un contrôle périodique des niveaux de bruit, de température et de vibrations est recommandé afin de détecter d'éventuels dysfonctionnements. Une accentuation des contrôles à l'approche de la durée de vie nominale permet d'éviter des dommages sur l'équipement.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est dépourvu de joints d'étanchéité, ce qui le rend plus vulnérable aux contaminants extérieurs tels que la poussière et l'humidité. Toutefois, cette conception ouverte offre un accès facilité pour l'entretien et la lubrification, évitant l'accumulation de résidus qui pourraient altérer son bon fonctionnement. Il est donc idéal pour des environnements propres et contrôlés où les impuretés ne risquent pas d'affecter sa performance.
Informations sur la marque :
NTN est un acteur majeur dans la fabrication de roulements industriels, reconnu pour son expertise et son engagement envers l'innovation. Fondée en 1918, l'entreprise est aujourd'hui un leader mondial, proposant sur les 5 continents des solutions de haute précision pour divers secteurs industriels. NTN conçoit des roulements performants, adaptés aux conditions les plus exigeantes, afin d'optimiser la productivité et la durabilité des équipements.
Avantages Clés :
- Haute résistance aux charges : supporte des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Vitesse de rotation élevée : jeu C3 optimisé pour une performance optimale à grande vitesse.
- Faible frottement : réduit la consommation d'énergie et limite l'échauffement.
- Facilité d'Entretien : conception ouverte permettant un accès direct pour la lubrification et l'inspection.
- Durabilité accrue : cage en laiton usinée améliorant la résistance à l'usure.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans divers secteurs industriels où la vitesse et la précision sont essentielles. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, aux pompes industrielles et aux systèmes de convoyage, assurant une fiabilité maximale. On le retrouve également dans les machines-outils, les ventilateurs et les équipements agricoles, garantissant une performance optimale même dans des conditions de fonctionnement exigeantes. Son utilisation s'étend aux applications aéronautiques et maritimes, où la gestion de la chaleur et la robustesse sont primordiales.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est doté de pistes profondes sur ses bagues intérieure et extérieure, garantissant une excellente résistance aux charges radiales et axiales dans les deux directions. Son jeu radial interne augmenté (C3) permet de supporter des vitesses élevées tout en réduisant la friction. La cage massive en laiton usinée optimise la répartition des charges et améliore la durabilité du roulement, notamment en milieu industriel. Elle réduit le risque de grippage et réduit les frottements. La conception sans joint minimise encore le couple résistant, favorisant un fonctionnement fluide avec un minimum de frottement.
Entretien :
Ce roulement à billes nécessite un entretien régulier pour assurer une performance optimale et prolonger sa durée de vie. Une lubrification adéquate, par graissage ou huilage, est essentielle pour limiter l'usure prématurée et garantir un fonctionnement sans accroc. Un contrôle périodique des niveaux de bruit, de température et de vibrations est recommandé afin de détecter d'éventuels dysfonctionnements. Une accentuation des contrôles à l'approche de la durée de vie nominale permet d'éviter des dommages sur l'équipement.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est dépourvu de joints d'étanchéité, ce qui le rend plus vulnérable aux contaminants extérieurs tels que la poussière et l'humidité. Toutefois, cette conception ouverte offre un accès facilité pour l'entretien et la lubrification, évitant l'accumulation de résidus qui pourraient altérer son bon fonctionnement. Il est donc idéal pour des environnements propres et contrôlés où les impuretés ne risquent pas d'affecter sa performance.
Informations sur la marque :
NTN est un acteur majeur dans la fabrication de roulements industriels, reconnu pour son expertise et son engagement envers l'innovation. Fondée en 1918, l'entreprise est aujourd'hui un leader mondial, proposant sur les 5 continents des solutions de haute précision pour divers secteurs industriels. NTN conçoit des roulements performants, adaptés aux conditions les plus exigeantes, afin d'optimiser la productivité et la durabilité des équipements.
Avantages Clés :
- Haute résistance aux charges : supporte des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Vitesse de rotation élevée : jeu C3 optimisé pour une performance optimale à grande vitesse.
- Faible frottement : réduit la consommation d'énergie et limite l'échauffement.
- Facilité d'Entretien : conception ouverte permettant un accès direct pour la lubrification et l'inspection.
- Durabilité accrue : cage en laiton usinée améliorant la résistance à l'usure.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans divers secteurs industriels où la vitesse et la précision sont essentielles. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, aux pompes industrielles et aux systèmes de convoyage, assurant une fiabilité maximale. On le retrouve également dans les machines-outils, les ventilateurs et les équipements agricoles, garantissant une performance optimale même dans des conditions de fonctionnement exigeantes. Son utilisation s'étend aux applications aéronautiques et maritimes, où la gestion de la chaleur et la robustesse sont primordiales.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6300 |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 86500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 123000 N |
| Poids | 1,73 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,88 € HT
/ unité
597,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h