Roulement rigide à billes NSK 6856M, Diamètre extérieur : 350 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 280 mm
Roulement rigide à billes 68
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6856M
Rubix :0294-1015911
Fabricant :6856M N
EAN :0029176026713




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 350 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6856 CAGE MASSIVE 280X350X33
NSK produit une large gamme facile à monter et pouvant être employée dans de nombreuses configurations. Les roulements à billes à gorge profonde de NSK sont les plus courants et les plus répandus dans de diverses applications. Leur couple de rotation étant faible, ces roulements conviennent aux applications où faible perte énergétique et haute vitesse sont capables de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 350 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6856.. |
| Cage | laiton |
| Vitesse limite | 1500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 191000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 133000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 601,24 € HT
/ unité
1 921,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours