Roulement rigide à billes NSK 4215, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulement rigide à billes 42
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :4215
Rubix :0294-1014921
Fabricant :4215J N
EAN :0029176530975




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4215 J NSK
NSK produit une large gamme facile à monter et pouvant être employée dans de nombreuses configurations. Les roulements à billes à gorge profonde de NSK sont les plus courants et les plus répandus dans de diverses applications. Leur couple de rotation étant faible, ces roulements conviennent aux applications où faible perte énergétique et haute vitesse sont capables de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 4215.. |
| Cage | acier |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,99 € HT
/ unité
530,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours