Roulement rigide à billes NSK 4200BTN, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement rigide à billes 42

Voir les informations techniques
Références
NSK :4200BTN
Rubix :0294-1042190
Fabricant :4200BTN N
EAN :0747023054046
ROULEMENT A BILLES 4200 BTN NSK
Résumé technique
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4200 BTN NSK


NSK produit une large gamme facile à monter et pouvant être employée dans de nombreuses configurations. Les roulements à billes à gorge profonde de NSK sont les plus courants et les plus répandus dans de diverses applications. Leur couple de rotation étant faible, ces roulements conviennent aux applications où faible perte énergétique et haute vitesse sont capables de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série4200..
Cagepolyamide
Vitesse limite18000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r5200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9150 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,02 HT
/ unité
37,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.