Roulement rigide à billes FAG 6210-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6210-C-2Z>V
Rubix :0255-1002795
Fabricant :3011389820000
EAN :4064328240438
RLT A BILLES 6210 2 FLASQUES 50X90X20

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6210 2 FLASQUES 50X90X20


Deep groove ball bearing 62..-C-2Z, modified internal design (generation C), main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série62..-c-2z
Vitesse de référence9200 rpm
Vitesse limite9900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38000 N
22,32 € HT
/ unité
26,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.