Roulement de précision / de broche FAG HSS7020-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 24 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7020-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301532
Fabricant :0191854560000
EAN :4012801737050


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7020E T.P4S.UL FAG
Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 27000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
953,04 € HT
/ unité
1 143,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours