Roulement de précision / de broche NSK 7013A5TRSULP3, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 18 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :7013A5TRSULP3
Rubix :0294-1289066
Fabricant :7013A5TRSULP3 N
EAN :00029176620249
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7013A5TRSULP3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7013A5TRSULP3 NSK



NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex puisqu'une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.

Les roulements à billes à contact oblique sont des roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.

Points forts

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Applications

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Série7013a5..
Cagerésine phénolique
Précisionp3
Charge statique de base, radiale - C0r32500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37000 N
386,36 HT
/ unité
463,63 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.