Roulement de précision / de broche SKF 7014 CD/P4A, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 20 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7014 CD/P4A
Rubix :0301-1024799
Fabricant :44567
EAN :7316570477160
ROULEMENT PRECISION 7014CD P4A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7014CD P4A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Série7014
Charge statique de base, radiale - C0r45500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52000 N
527,88 HT
/ unité
633,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.