Roulement de précision / de broche FAG HC71909-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 12 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HC71909-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1487720
Fabricant :0384395140000
EAN :4012801484480


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HC71909-C-T-P4S-UL FAG
Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hc719..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,46 € HT
/ unité
497,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours