Roulement de précision / de broche FAG B7011-C-2RSD-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7011-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix :0255-1416867
Fabricant :0219381800000
EAN :4026677622853
ROULEMENT PRECISION B7011-C-2RSD-T-P4S-UM FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B7011-C-2RSD-T-P4S-UM FAG


Spindle bearing B70..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B70..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb70..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r22100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38500 N
369,56 € HT
/ unité
443,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.