Roulement de précision / de broche FAG HSS7007-C-T-P4S-DUL, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7007-C-T-P4S-DUL
Rubix :0255-1301472
Fabricant :0191850220000
EAN :4012801489768


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7007C T.P4S.DUL FAG
Roulements de broche HSS70..-C ajustés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,08 € HT
/ unité
710,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours