Roulement de précision / de broche FAG HSS7017-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 22 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HSS7017-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1487799
Fabricant :0384681230000
EAN :4012801736961
ROULEMENT PRECISION HSS7017-E-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION HSS7017-E-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Sériehss70..-e-t-p4s
Cageplastique
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r21400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29000 N
591,22 € HT
/ unité
709,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.