Roulement de précision / de broche FAG B7006-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7006-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256176
Fabricant :0191502100000
EAN :4026677498564


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7006C.2RSD.T.P4S.UL FAG
Spindle bearing B70..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B70..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,55 € HT
/ unité
297,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h