Roulement de précision / de broche FAG B7011-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7011-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256186
Fabricant :0191509890000
EAN :4026677414137
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7011C.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7011C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Spindle bearing B70..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B70..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb70..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r22100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38500 N
384,87 € HT
/ unité
461,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.