Roulement de précision / de broche NSK 7214CTRSULP3, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7214CTRSULP3
Rubix :0294-1289126
Fabricant :7214CTRSULP3 N
EAN :00029176620973


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7214CTRSULP3 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7214c.. |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 83500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,39 € HT
/ unité
640,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours