Roulement de précision / de broche FAG B71922-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 20 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71922-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1416763
Fabricant :0387763240000
EAN :4026677653949
ROULEMENT PRECISION B71922-E-2RSD-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71922-E-2RSD-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-e-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58000 N
1 130,34 € HT
/ unité
1 356,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.