Roulement de précision / de broche NTN 7014UCG/GNP42, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 20 mm
Roulement à billes à contact oblique de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :7014UCG/GNP42
Rubix :0281-1370269
Fabricant :7014UCG/GNP42
EAN :4547359874105


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7014UCG/GNP42 NTN
Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en terme de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantie un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Le roulement de haute précision se divise en 3 catégories : roulements à billes à contact oblique de haute-précision, le roulement à rouleaux cylindriques de haute précision et les butées à billes haute précision.
Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en termes de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantit un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Le roulement de haute précision se divise en 3 catégories : roulements à billes à contact oblique de haute-précision, le roulement à rouleaux cylindriques de haute précision et les butées à billes haute précision.
Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en termes de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantit un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Roulement à billes à contact angulaire de haute précision, cage en résine laminée centrée sur la bague extérieure
Points forts
Roulements de haute précision : standard, étanches, pour les applications à grande et très grande vitesse.
Version Ultage
Version Ultage
Applications
Machines-outils
Equipements de production
Equipements médicaux
Equipements de transports
Equipements de fabrication
Equipements de production
Equipements médicaux
Equipements de transports
Equipements de fabrication
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | mto7000 |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,54 € HT
/ unité
490,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours