Roulement de précision / de broche FAG HCS7006-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HCS7006-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1413795
Fabricant :0191801280000
EAN :4012801170642
ROULEMENT PRECISION HCS7006-C-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION HCS7006-C-T-P4S-UL FAG


Roulements à broche HCS70..-C, ajustés, en paires ou en sets, angle de contact α = 15°, avec des billes en céramique, des joints d'étanchéité sur les deux côtés, sans contact, tolérances limitées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitéouvert
Sériehcs70..-c-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r3000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5800 N
450,68 HT
/ unité
540,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.