Roulement de précision / de broche FAG B71900-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 6 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71900-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256189
Fabricant :0387219020000
EAN :4026677569103
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B71900C.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B71900C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Roulements de broche B719..-C-2RSD coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B719..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r1070 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3000 N
166,29 € HT
/ unité
199,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.