Roulement de précision / de broche SKF 71908 CDGB/P4A, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 24 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :71908 CDGB/P4A
Rubix :0301-1024968
Fabricant :86498
EAN :7316570753271
RLT PRECISION P4A 71908 ANG 15 L'UNITE PRECH. MOYENNE

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 71908 ANG 15 L'UNITE PRECH. MOYENNE


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Série71908
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r8500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12400 N
260,56 € HT
/ unité
312,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.