Roulement de précision / de broche SKF 7211 CD/P4ADBA, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7211 CD/P4ADBA
Rubix :0301-1257756
EAN :7316570524376




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7211CD P4ADBA SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
971,55 € HT
/ unité
1 165,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours