Roulement de précision / de broche NSK 40TAC90CSUHPN7C, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 1 mm

Roulement de précision

Voir les informations techniques

Références

NSK :40TAC90CSUHPN7C
Rubix :0294-1414417
EAN :00029176975288
ROULEMENT PRECISION 40TAC90CSUHPN7C NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 40TAC90CSUHPN7C NSK


La nouvelle gamme de roulements à billes à contact oblique NSKHPS pour le support de vis à billes de machines-outils est un nouveau développement. Ces roulements NSKHPS ont subi une évolution grâce à l'incorporation de matériaux extrêmement purs, qui ont un grand impact sur la durée de vie des roulements. Ces roulements sont disponibles en version universelle pour permettre de multiples arrangements.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur1 mm
Sériec
Cagepolyamide
321,01 HT
/ unité
385,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.