Roulement de précision / de broche FAG HCS71909-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 12 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HCS71909-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1413746
Fabricant :0384663250000
EAN :4012801733830


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HCS71909-C-T-P4S-UL FAG
Roulements de broche HCS719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | hcs719..-c-t-p4s |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,84 € HT
/ unité
805,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours