Roulement de précision / de broche FAG B7013-C-2RSD-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 18 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7013-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix :0255-1416864
Fabricant :0387584400000
EAN :4026677622815


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION B7013-C-2RSD-T-P4S-UM FAG
Spindle bearing B70..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B70..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 25500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,73 € HT
/ unité
584,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours