Roulement de précision / de broche FAG HS71913-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 13 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HS71913-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1435010
Fabricant :0191845730000
EAN :4012801739047
ROULEMENT PRECISION HS71913-E-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION HS71913-E-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche HS719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur13 mm
Etancheitéouvert
Sériehs719..-e-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r9300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13000 N
363,65 HT
/ paire
436,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.