Roulement de précision / de broche SKF 7207 ACDGB/P4A, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7207 ACDGB/P4A
Rubix :0301-1024865
Fabricant :86957
EAN :7316570056341


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7207 ANG 25 L'UNITE PRECH. MOYENNE
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Conception interne modifiée. Existe en cage polyamide renforcé de fibre de verre (P), massive en laiton (M) ou en cage en tôle d’acier (J). Roulement appairable (CB/G). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7207 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20,8 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30,7 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,07 € HT
/ unité
397,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours