Roulement rigide à billes NSK 6903, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à une rangée de billes série 6900
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6903
Rubix :0294-1015932
Fabricant :6903 N
EAN :00029176026768


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6903 17X30X7
Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Single-row thin section bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6903.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 24000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,80 € HT
/ unité
20,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h