Roulement rigide à billes NSK 6824DD, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à une rangée de billes série 6800
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6824DD
Rubix :0294-1015888
Fabricant :6824DD N
EAN :00029176425905





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6824 ETANCHE 120X150X16
Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6824.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 35500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,62 € HT
/ unité
337,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h