Roulement rigide à billes NSK 6808ZZ, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à une rangée de billes série 6800
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6808ZZ
Rubix :0294-1015842
Fabricant :6808ZZ N
EAN :0029176425752





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6808 2 FLASQUES 40X52X7
Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6808.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6350 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,17 € HT
/ unité
57,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours