Roulement de précision / de broche FAG HCB71916-EDLR-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 16 mm
HCB719..
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HCB71916-EDLR-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301523
Fabricant :0385924010000
EAN :4026677547606


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HCB71916-EDLR-T-P4S-UL FAG
Paires ou ensembles adaptés, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances limitées, pour une alimentation directe en huile par la bague extérieure, avec joints toriques insérés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hcb719 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
873,15 € HT
/ unité
1 047,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours