Roulement de précision / de broche NSK 25TAC62CSUHPN7C, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 15 mm

Roulement à billes à contact oblique pour support de vis à billes Série TAC

Voir les informations techniques

Références

NSK :25TAC62CSUHPN7C
Rubix :0294-1414415
EAN :00029176954139
ROULEMENT PRECISION 25TAC62CSUHPN7C NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 25TAC62CSUHPN7C NSK


La nouvelle gamme de roulements à billes à contact oblique NSKHPS pour le support de vis à billes de machines-outils est un nouveau développement. Ces roulements NSKHPS ont subi une évolution grâce à l'incorporation de matériaux extrêmement purs, qui ont un grand impact sur la durée de vie des roulements. Ces roulements sont disponibles en version universelle pour permettre de multiples arrangements.
Roulement à billes à contact oblique pour vis à billes série TAC, angle de contact 60°, cage en polyamide, accouplement universel, précharge H, précision PN7C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Série25tac62c
Cagepolyamide
Précisionpn7c (axial runout equivalent to iso class 2)
249,38 € HT
/ unité
299,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.