Roulement de précision / de broche NSK 7214BEAT85SUCNB, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7214BEAT85SUCNB
Rubix :0294-1161218
EAN :00029176633751


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7214BEAT85SUN NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7214b.. |
| Cage | polyamide |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,13 € HT
/ unité
201,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h