Roulement de précision / de broche NSK 7204CTRDULP3, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7204CTRDULP3
Rubix :0294-1364433
Fabricant :7204CTRDULP3 N
EAN :00029176616808
ROULEMENT PRECISION 7204CTRDULP3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7204CTRDULP3 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Série7204c..
Cagerésine phénolique
Précisionp3
Charge statique de base, radiale - C0r8050 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15300 N
369,04 HT
/ paire
442,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.