Roulement rigide à billes NSK 6915VV, Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques
Références
NSK :6915VV
Rubix :0294-1015980
Fabricant :6915VV N
EAN :00029176418358
RLT A BILLES 6915 ETANCHE JT SS CONTACT 75X105X16
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6915 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 75X105X16


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6915..
Cageacier
Vitesse limite6000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r22600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24400 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,63 HT
/ unité
181,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.