Roulement rigide à billes FAG 6212-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6212-C3
Rubix :0255-1021138
Fabricant :0167209200030
EAN :4054372722738
RLT A BILLES 6212 C3 60X110X22

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6212 C3 60X110X22


Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62
Vitesse de référence6800 rpm
Vitesse limite9300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57000 N
66,40 HT
/ unité
79,68 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.