Roulement rigide à billes NSK 6815, Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques
Références
NSK :6815
Rubix :0294-1015864
Fabricant :6815 N
EAN :0029176029929
RLT A BILLES 6815 75X95X10
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6815 75X95X10


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6815..
Cageacier
Vitesse limite6300 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r13900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,58 HT
/ unité
129,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.