Roulement rigide à billes NSK 6238M, Diamètre extérieur : 340 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 190 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6238M
Rubix :0294-1015519
Fabricant :6238M N
EAN :0029176034954





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6238 CAGE MASSIVE 190X340X55
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6238.. |
| Cage | laiton |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 063,65 € HT
/ unité
2 476,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours