Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22234CDE4C3
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :22234CDE4C3
Rubix :0294-1155918
Fabricant :22234CDE4C3 N
EAN :00029176006548






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 86 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22234 C3 CAGE ACIER 170X310X86
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Vitesse limite | 1400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1500000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 990000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 642,74 € HT
/ unité
1 971,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours