Roulements à rotule sur rouleaux FAG 22317-E1A-XL-MA-T41A
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :22317-E1A-XL-MA-T41A
Rubix :0255-1245396
Fabricant :0190207160000
EAN :4026677848192


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22317 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 85X180X60
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG est conçu pour les applications vibrantes intenses. Sa conception ouverte, dotée de deux cages massives en laiton guidées par la bague extérieure, assure une excellente résistance aux chocs et aux charges dynamiques.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur à deux rangées de rouleaux symétriques offre une capacité exceptionnelle à absorber les charges radiales élevées et les efforts axiaux dans les deux sens. La conception sans épaulement central permet une meilleure répartition des charges, tandis que les deux épaulements latéraux garantissent un guidage axial renforcé. Le jeu radial C4 améliore la tolérance aux dilatations thermiques et aux charges alternées. Les cages en laiton assurent une stabilité mécanique remarquable même sous vibrations permanentes. La version T41A est spécialement conçue pour les environnements vibrants tels que les cribles, moteurs vibrants et tamiseurs, avec une optimisation du jeu interne, un guidage renforcé et un contrôle précis des contraintes internes, ce qui limite les micro-glissements et accroît la résistance à l’usure et à la fatigue vibratoire.
Entretien :
Ce roulement présente un système de relubrification efficace, avec trois orifices et une rainure annulaire sur la bague extérieure. Il est essentiel de maintenir une lubrification constante en service, notamment en injectant de petites quantités de graisse à intervalles courts. Cette approche évite la surchauffe et favorise l’évacuation des impuretés.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Cette conception favorise la dissipation de la chaleur et facilite la maintenance, mais le rend vulnérable à la poussière, à l’humidité et aux impuretés solides. Une attention particulière doit être apportée à la propreté du logement et à la qualité du lubrifiant utilisé.
Informations sur la Marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages clés :
• Jeu radial C4 pour conditions vibratoires extrêmes
• Cages en laiton robustes, guidées par la bague extérieure
• Conception spécifique T41A pour les machines vibrantes
• Haute résistance à l’usure et aux micro-glissements
• Relubrification optimisée en fonctionnement
• Compatible avec lubrifiants anti-vibrations
• Excellente tenue aux charges combinées et aux hautes températures
Applications :
Ce roulement est idéal pour les cribles vibrants, moteurs vibrants, tamiseurs, tables vibrantes, trémies, compacteurs ou encore rouleaux compresseurs. Il est conçu pour résister aux très fortes accélérations radiales, aux charges combinées et aux déformations d’arbre, dans des secteurs comme l’industrie minière, le béton, la construction ou la transformation des minéraux.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur à deux rangées de rouleaux symétriques offre une capacité exceptionnelle à absorber les charges radiales élevées et les efforts axiaux dans les deux sens. La conception sans épaulement central permet une meilleure répartition des charges, tandis que les deux épaulements latéraux garantissent un guidage axial renforcé. Le jeu radial C4 améliore la tolérance aux dilatations thermiques et aux charges alternées. Les cages en laiton assurent une stabilité mécanique remarquable même sous vibrations permanentes. La version T41A est spécialement conçue pour les environnements vibrants tels que les cribles, moteurs vibrants et tamiseurs, avec une optimisation du jeu interne, un guidage renforcé et un contrôle précis des contraintes internes, ce qui limite les micro-glissements et accroît la résistance à l’usure et à la fatigue vibratoire.
Entretien :
Ce roulement présente un système de relubrification efficace, avec trois orifices et une rainure annulaire sur la bague extérieure. Il est essentiel de maintenir une lubrification constante en service, notamment en injectant de petites quantités de graisse à intervalles courts. Cette approche évite la surchauffe et favorise l’évacuation des impuretés.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Cette conception favorise la dissipation de la chaleur et facilite la maintenance, mais le rend vulnérable à la poussière, à l’humidité et aux impuretés solides. Une attention particulière doit être apportée à la propreté du logement et à la qualité du lubrifiant utilisé.
Informations sur la Marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages clés :
• Jeu radial C4 pour conditions vibratoires extrêmes
• Cages en laiton robustes, guidées par la bague extérieure
• Conception spécifique T41A pour les machines vibrantes
• Haute résistance à l’usure et aux micro-glissements
• Relubrification optimisée en fonctionnement
• Compatible avec lubrifiants anti-vibrations
• Excellente tenue aux charges combinées et aux hautes températures
Applications :
Ce roulement est idéal pour les cribles vibrants, moteurs vibrants, tamiseurs, tables vibrantes, trémies, compacteurs ou encore rouleaux compresseurs. Il est conçu pour résister aux très fortes accélérations radiales, aux charges combinées et aux déformations d’arbre, dans des secteurs comme l’industrie minière, le béton, la construction ou la transformation des minéraux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3200 rpm |
| Vitesse limite | 4100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 560000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 540000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,41 € HT
/ unité
667,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours