Roulements à rotule sur rouleaux SNR 22216 EAKW33ZZ
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :22216 EAKW33ZZ
Rubix :0302-1513890
EAN :3413521873539




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : RLT RLX SPHER. FLAQUES 22216 80X140X33 ROX ALESAGE CONIQUE
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, déflecteurs des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Epaisseur | 7,87 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Vitesse limite | 5800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 287000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 278000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,05 € HT
/ unité
188,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h