Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 22212EAKW33C3

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :22212EAKW33C3
Rubix :0281-1371877
Fabricant :22212.EAKW33C3
EAN :3413521062339
RLT A RLX SPHERIQUES 22212 K C3 CAGE ACIER 60X110X28

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22212 K C3 CAGE ACIER 60X110X28


Appartenant à la gamme ULTAGE, ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque NTN bénéficie des dernières innovations en matière de résistance, de précision et de durée de vie, pour répondre aux besoins des applications lourdes et contraignantes.

Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques est équipé d’un alésage conique 1:12, facilitant un montage serré, précis et sécurisé. Il dispose d’un jeu radial interne C3, plus large que le standard, pour une meilleure adaptation aux dilatations thermiques. Sa cage en tôle d’acier emboutie assure un bon guidage des rouleaux à des vitesses modérées. Il est capable de supporter des charges importantes dans les deux sens et de s’adapter à des flexions d’arbre sans perte de performance. Conçu pour fonctionner dans une large plage de températures (-40 °C à +200 °C), il garantit une stabilité dimensionnelle optimale et une longévité exceptionnelle.

Entretien :
Ce roulement, non-étanche, nécessite une lubrification régulière pour maintenir ses performances dans le temps. Une graisse adaptée doit être choisie en fonction de la charge, de la vitesse et des conditions de température. Il est conseillé de relubrifier fréquemment, en particulier en environnement poussiéreux ou humide. Le roulement intègre une rainure annulaire et des trous de lubrification, facilitant l’apport de graisse même en fonctionnement.

Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est de conception ouverte, c’est-à-dire sans joints d’étanchéité intégrés. Cela permet une inspection visuelle directe et un accès simplifié pour l’entretien, mais implique également une exposition aux impuretés. Il est donc recommandé de l’utiliser dans des environnements relativement propres ou de prévoir des protections supplémentaires. L’absence de joints exige une attention particulière à la propreté lors de l’installation et du fonctionnement. En contrepartie, cette configuration offre un excellent rendement et une meilleure dissipation thermique.

Informations sur la marque :
NTN est un acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et solutions de transmission de puissance. Fondée en 1918, la marque s’engage pour la qualité, l’innovation et la durabilité. Elle développe des technologies avancées destinée à prolonger la durée de vie des roulements. NTN fournit des solutions de haute précision pour l’automobile, l’industrie, l’énergie et l’aéronautique.

Avantages clés :
- Excellente capacité de charge radiale et axiale dans les deux sens.
- Auto-alignement pour compenser les défauts d’alignement et flexions d’arbre.
- Jeu C3 adapté aux dilatations thermiques et aux régimes modérés à élevés.
- Cage robuste en tôle d’acier pour un guidage fiable des rouleaux.
- Compatible avec un montage conique précis par bague de serrage.
- Relubrification facilitée grâce à la rainure et aux trous de graissage.
- Conception ouverte simplifiant l’inspection et la maintenance.
- Issu de la gamme ULTAGE pour une fiabilité et une durée de vie accrues.

Applications :
Ce roulement à rouleaux convient parfaitement aux systèmes soumis à des contraintes mécaniques importantes. Il est idéal dans les réducteurs de vitesse, les transmissions industrielles, les guidages d'arbres de turbines, les convoyeurs miniers, les rouleaux d'aciéries, les systèmes de ventilation industriels, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Poids1,13 kg
Vitesse de référence5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r181000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5600 N
136,05 € HT
/ unité
163,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h