Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 22319EAW33

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques
Références
NTN :22319EAW33
Rubix :0281-1372021
Fabricant :22319.EAW33
EAN :3413521060335
RLT A RLX SPHERIQUES 22319 CAGE ACIER 95X200X67
Résumé technique
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22319 CAGE ACIER 95X200X67


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur67 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Poids9,75 kg
Vitesse de référence2800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r751000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2800 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,94 HT
/ unité
754,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h