Roulement à aiguilles INA RNA6910-ZW-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA6910-ZW-XL
Rubix :0269-1006929
Fabricant :0507436190000
EAN :4012802284010
ROULEMENT AIGUIL. RNA6910-ZW-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur58 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA6910-ZW-XL QMC 1 INA


Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Roulement à aiguilles RNA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur58 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur40 mm
Sérierna69..-zw-xl
Vitesse de référence4150 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r139000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr82000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
140,09 € HT
/ unité
168,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h