Roulement à aiguilles INA NA4924-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NA4924
INA :NA4924-XL
Rubix :0269-1005305
Fabricant :0506616710000
EAN :4047643205436
ROULEMENT AIGUIL. NA4924XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4924XL INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur45 mm
Sériena..-xl
Vitesse de référence2200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r390000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr205000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
585,30 € HT
/ unité
702,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h