Roulement à rouleaux cylindriques INA SL182208-A-XL
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL182208-A-XL
Rubix :0269-1008628
Fabricant :0501695210000
EAN :4012802418866


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL182208 40X80X23
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Charge radiale élevée, encombrement réduit, qualité X-Life : ce roulement à rouleaux cylindriques INA SL1822 trouve sa place dans de nombreuses applications industrielles.
Décryptage :
SL1822 : famille de roulements à rouleaux cylindriques à remplissage complet, sans cage, à une rangée, reprend les charges axiales dans un seul sens.
A : conception interne modifiée par rapport à la version standard, avec géométrie et tolérances internes ajustées pour accroître la capacité de charge et la durée de vie ; interchangeable avec la version initiale.
XL : label X-life de Schaeffler ; désigne un niveau de conception et de fabrication basé sur une qualité de surface accrue, une géométrie interne optimisée et des procédés matériaux avancés, augmentant la capacité de charge dynamique et la durée de vie.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques INA de la famille SL1822 est à remplissage complet, c'est-à-dire sans cage. L'absence de cage permet d'augmenter le nombre de rouleaux, ce qui se traduit par une forte densité de charge radiale dans un encombrement réduit. Cette architecture convient aux mécanismes où l'espace disponible est limité, mais où les sollicitations radiales sont élevées.
La configuration des épaulements est asymétrique : la bague intérieure présente deux épaulements rigides, tandis que la bague extérieure n'en comporte qu'un seul. Cette géométrie confère au roulement une fonction de palier semi-fixe. D'un côté, l'arbre est guidé axialement ; de l'autre, le roulement se comporte comme un palier libre. Un jonc de retenue de transport et de montage, positionné sur la bague extérieure, maintient l'ensemble solidaire lors de la manipulation et de la pose. Ce dispositif demeure en place après montage et ne doit en aucun cas être soumis à des charges axiales.
Le label X-life de Schaeffler repose sur une qualité de surface interne accrue, une géométrie optimisée des pistes de roulement et des tolérances de fabrication plus précises. Ces améliorations se combinent pour réduire le frottement, mieux répartir les contraintes entre les rouleaux et augmenter la capacité de charge dynamique. Il en résulte une durée de vie prolongée et la possibilité de dimensionner le montage avec un roulement plus compact à performance équivalente.
Entretien :
Les roulements de la série SL1822 sont livrés sans graisse. Ils doivent impérativement être lubrifiés à l'huile ou à la graisse avant la mise en service. L'absence de cage dans la conception à remplissage complet rend ce roulement sensible à la dilatation thermique. Il convient donc de vérifier précautionneusement l'alignement (qui ne doit pas dépasser 3 minutes d'angle) et surveiller toute élévation anormale de la température. En cours de fonctionnement, tout bruit inhabituel ou toute vibration accrue doit conduire à un contrôle préventif.
Ces roulements sont ouverts, ils ne disposent pas d'étanchéité intégrée. Ils sont donc sensibles aux contaminants et doivent être protégés s'il sont utilisés dans des environnements pollués.
Avantages clés :
- Forte capacité de charge radiale dans un encombrement réduit, grâce à la conception à remplissage complet sans cage.
- Guidage axial unidirectionnel intégré à la conception : permet de fixer l'arbre dans un sens tout en laissant libre le déplacement dans l'autre.
- Standard X-life : capacité de charge dynamique accrue et durée de vie augmentée sans modification de l'encombrement, ce qui réduit la fréquence des arrêts pour maintenance.
- Possibilité de réduire la taille du roulement à performance équivalente (downsizing), avec un impact direct sur le coût total du montage.
- Dispositif de retenue de montage intégré sur la bague extérieure : simplifie la manutention et la pose, notamment dans les montages en position difficile.
Applications :
Ce type de roulement est particulièrement adapté aux montages où une forte charge radiale doit être absorbée dans un espace réduit, tout en assurant un guidage axial dans une direction. Dans les transmissions mécaniques (réducteurs à engrenages hélicoïdaux, arbres de renvoi, boîtes de vitesses industrielles) ce type de configuration permet de gérer à la fois les efforts radiaux issus de l'engrènement et les poussées axiales modérées générées par la géométrie des dentures, à condition que le rapport Fa/Fr reste dans les limites admissibles.
Décryptage :
SL1822 : famille de roulements à rouleaux cylindriques à remplissage complet, sans cage, à une rangée, reprend les charges axiales dans un seul sens.
A : conception interne modifiée par rapport à la version standard, avec géométrie et tolérances internes ajustées pour accroître la capacité de charge et la durée de vie ; interchangeable avec la version initiale.
XL : label X-life de Schaeffler ; désigne un niveau de conception et de fabrication basé sur une qualité de surface accrue, une géométrie interne optimisée et des procédés matériaux avancés, augmentant la capacité de charge dynamique et la durée de vie.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques INA de la famille SL1822 est à remplissage complet, c'est-à-dire sans cage. L'absence de cage permet d'augmenter le nombre de rouleaux, ce qui se traduit par une forte densité de charge radiale dans un encombrement réduit. Cette architecture convient aux mécanismes où l'espace disponible est limité, mais où les sollicitations radiales sont élevées.
La configuration des épaulements est asymétrique : la bague intérieure présente deux épaulements rigides, tandis que la bague extérieure n'en comporte qu'un seul. Cette géométrie confère au roulement une fonction de palier semi-fixe. D'un côté, l'arbre est guidé axialement ; de l'autre, le roulement se comporte comme un palier libre. Un jonc de retenue de transport et de montage, positionné sur la bague extérieure, maintient l'ensemble solidaire lors de la manipulation et de la pose. Ce dispositif demeure en place après montage et ne doit en aucun cas être soumis à des charges axiales.
Le label X-life de Schaeffler repose sur une qualité de surface interne accrue, une géométrie optimisée des pistes de roulement et des tolérances de fabrication plus précises. Ces améliorations se combinent pour réduire le frottement, mieux répartir les contraintes entre les rouleaux et augmenter la capacité de charge dynamique. Il en résulte une durée de vie prolongée et la possibilité de dimensionner le montage avec un roulement plus compact à performance équivalente.
Entretien :
Les roulements de la série SL1822 sont livrés sans graisse. Ils doivent impérativement être lubrifiés à l'huile ou à la graisse avant la mise en service. L'absence de cage dans la conception à remplissage complet rend ce roulement sensible à la dilatation thermique. Il convient donc de vérifier précautionneusement l'alignement (qui ne doit pas dépasser 3 minutes d'angle) et surveiller toute élévation anormale de la température. En cours de fonctionnement, tout bruit inhabituel ou toute vibration accrue doit conduire à un contrôle préventif.
Ces roulements sont ouverts, ils ne disposent pas d'étanchéité intégrée. Ils sont donc sensibles aux contaminants et doivent être protégés s'il sont utilisés dans des environnements pollués.
Avantages clés :
- Forte capacité de charge radiale dans un encombrement réduit, grâce à la conception à remplissage complet sans cage.
- Guidage axial unidirectionnel intégré à la conception : permet de fixer l'arbre dans un sens tout en laissant libre le déplacement dans l'autre.
- Standard X-life : capacité de charge dynamique accrue et durée de vie augmentée sans modification de l'encombrement, ce qui réduit la fréquence des arrêts pour maintenance.
- Possibilité de réduire la taille du roulement à performance équivalente (downsizing), avec un impact direct sur le coût total du montage.
- Dispositif de retenue de montage intégré sur la bague extérieure : simplifie la manutention et la pose, notamment dans les montages en position difficile.
Applications :
Ce type de roulement est particulièrement adapté aux montages où une forte charge radiale doit être absorbée dans un espace réduit, tout en assurant un guidage axial dans une direction. Dans les transmissions mécaniques (réducteurs à engrenages hélicoïdaux, arbres de renvoi, boîtes de vitesses industrielles) ce type de configuration permet de gérer à la fois les efforts radiaux issus de l'engrènement et les poussées axiales modérées générées par la géométrie des dentures, à condition que le rapport Fa/Fr reste dans les limites admissibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3650 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 91000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 97000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,22 € HT
/ unité
215,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h