Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU324-E-XL-MCA-C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :NU324-E-XL-MCA-C3
Rubix :0255-1487451
Fabricant :0954794140030
EAN :4054372954924
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU324 C3 CAGE MASSIVE 120X260X55

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU324 C3 CAGE MASSIVE 120X260X55


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Ce roulement à rouleaux cylindriques FAG intègre les technologies de fabrication les plus récentes du label X-life, se traduisant par des charges dynamiques supérieures et une durée de vie nominale augmentée par rapport à la version standard. Le jeu interne élargi C3 en fait une solution adaptée aux variations thermiques.

Décryptage :
- NU : bague extérieure avec deux épaulements, bague intérieure sans épaulement ; palier libre permettant le déplacement axial dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- E : version à capacité de charge augmentée par optimisation de la géométrie interne.
- XL : label X-life ; surfaces de contact améliorées, charges dynamiques plus élevées, durée de vie accrue.
- MCA : cage en laiton monobloc, guidée par la bague extérieure.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, pour compenser les ajustements serrés et les dilatations thermiques.

Caractéristiques :
La configuration NU se distingue par l'absence totale d'épaulement sur la bague intérieure, ce qui confère au roulement sa capacité de déplacement axial libre dans les deux sens. Cette disposition fait de lui un palier libre, particulièrement adapté aux variations dimensionnelles induites par la température. La bague intérieure se dissocie du reste de l'ensemble (rouleaux, cage et bague extérieure) ce qui facilite les opérations de montage et de démontage. Lors d'une intervention, la bague reste solidaire de l'arbre tandis que le reste du roulement demeure dans son logement, sans extraction forcée.

La cage en laiton monobloc MCA, guidée par la bague extérieure, présente une bonne dissipation thermique et une résistance à la corrosion adaptée aux environnements industriels. Le laiton supporte également des températures de fonctionnement élevées sans déformation notable. Le jeu interne C3, supérieur au jeu normal, répond aux conditions d'utilisation impliquant des ajustements serrés ou des écarts thermiques importants. Il prévient la précharge interne excessive, source d'usure prématurée.

Entretien :
Ce roulement à rouleaux cylindriques FAG est ouvert, sans étanchéité intégrée. La lubrification doit être assurée avant toute mise en service, puis renouvelée selon les intervalles préconisés par FAG ou le concepteur du mécanisme en fonction des conditions d'exploitation. La graisse convient à la majorité des applications ; l'huile est préférable aux vitesses élevées ou en environnement à forte élévation thermique.
Le logement doit être propre et exempt de toute trace d'humidité ou de particules abrasives avant le montage. En service, un suivi régulier de la température, des vibrations et du niveau sonore permet de détecter précocement toute anomalie. Une élévation thermique anormale oriente vers un défaut de lubrification ou une surcharge.

Avantages clés :
- La conception séparable facilite les interventions de maintenance : la bague intérieure reste sur l'arbre sans nécessiter d'extraction forcée, réduisant les risques d'endommagement lors des démontages répétés.
- Le label X-life traduit une durée de vie nominale augmentée dans les mêmes conditions d'exploitation, grâce à des surfaces de contact plus homogènes et une meilleure répartition des contraintes.
- La cage en laiton MCA contribue à la stabilité thermique de l'ensemble, notamment dans les environnements à températures élevées ou à cycles thermiques fréquents.
- Le jeu C3 prévient la précharge interne dans les configurations à ajustements serrés, allongeant la durée de service dans les transmissions et moteurs électriques.
- La réduction du frottement interne, propre à la technologie X-life, limite la production de chaleur et réduit la sollicitation du lubrifiant, ce qui contribue à abaisser les coûts de maintenance sur la durée.
- La capacité de charge radiale augmentée, jusqu'à 18 % supérieure à la version standard, ouvre la possibilité de réduire l'encombrement du palier sans dégrader les performances mécaniques.

Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de type NU sont des composants de référence dans toutes les architectures de paliers libres soumis à des charges radiales importantes. Leur capacité à absorber les dilatations axiales à l'intérieur du roulement en fait des éléments incontournables dans les conceptions à deux paliers, où le palier libre est combiné à un palier fixe assurant la retenue axiale de l'arbre.
Dans le domaine des entraînements industriels, ils équipent les réducteurs, les boîtes de vitesses et les transmissions mécaniques où les arbres de sortie sont soumis à des charges radiales élevées et à des variations thermiques en cycle. La combinaison du jeu C3 et de la cage laiton rend ces roulements particulièrement adaptés aux moteurs électriques de forte puissance, notamment dans les configurations où la dilatation du rotor doit être compensée sans contraindre le système de paliers.
Dans le secteur de la production d'énergie et des machines tournantes lourdes, pompes industrielles, compresseurs et ventilateurs de process utilisent ce type de roulement pour sa robustesse et sa facilité d'entretien. La conception séparable simplifie les opérations de maintenance préventive sur des équipements à arrêts planifiés, où le temps d'intervention est un facteur dimensionnant.
Les industries papetière, sidérurgique et agroalimentaire recourent également à ces roulements dans leurs lignes de production continues, où les conditions d'exploitation associent charges élevées, cycles thermiques et fréquences de maintenance imposées par les certifications process.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur55 mm
Jeu Radialc3
1 257,85 HT
/ unité
1 509,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h