Roulement à rouleaux cylindriques INA SL045013
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL045013
Rubix :0269-1008580
Fabricant :0017229210000
EAN :4012802726947


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL045013 65X100X46
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
La série SL0450 d'INA regroupe des roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées, reconnus pour leur capacité radiale dans les environnements industriels chargés. Leur structure à rouleaux jointifs et leur robustesse répondent aux contraintes mécaniques les plus sévères.
Décryptage :
- SL0450 : roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées, à rouleaux jointifs (sans cage), section large et robuste, palier fixe avec bord central à la bague extérieure et trois bords à la bague intérieure.
Caractéristiques :
Il repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques disposés de façon jointive, sans cage intercalaire. Ce remplissage complet maximise le nombre de rouleaux en contact et accroît considérablement la capacité de charge radiale par rapport à une conception à cage classique, au détriment de la vitesse maximale admissible.
La bague extérieure est équipée d'un épaulement central assurant le guidage axial des rouleaux. La bague intérieure présente trois épaulements qui participent au maintien et à la transmission des efforts axiaux. Cette géométrie confère au roulement le statut de palier fixe, capable de retenir l'arbre dans les deux sens axiaux.
Deux gorges pour anneaux élastiques sont usinées sur la bague extérieure, facilitant le blocage axial dans le logement. Une rainure de lubrification ainsi que des trous de graissage sont prévus sur les deux bagues, permettant un apport de lubrifiant directement au contact des rouleaux après montage.
Entretien :
La présence de rainures et de trous de lubrification dans les deux bagues permet le regraissage en place, sans démontage. Un graissage à la graisse ou à l'huile est possible selon les conditions d'utilisation et la vitesse de rotation. Les intervalles de regraissage doivent être adaptés à la charge, à la vitesse et à la température de fonctionnement.
En configuration ouverte, une étanchéité externe est indispensable pour protéger les surfaces de roulement des poussières, de l'humidité et des copeaux. Le suivi de la température, du niveau sonore et des vibrations permet de détecter toute dégradation prématurée.
Avantages clés :
- Capacité de charge radiale élevée grâce au remplissage complet en rouleaux.
- Graissage accessible en service via les rainures et trous de lubrification intégrés aux deux bagues, limitant les arrêts de production.
- Blocage axial simplifié grâce aux deux gorges pour anneaux élastiques (non fournis) sur la bague extérieure.
- Configuration palier fixe offrant une retenue axiale dans les deux sens, utile dans les montages où la position de l'arbre doit rester stable.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques INA de la série SL0450 conviennent aux mécanismes soumis à des charges radiales importantes et des sollicitations continues.
Dans la manutention et le transport, ils s'intègrent aux galets de convoyeurs, aux poulies de renvoi et aux rouleaux porteurs fonctionnant sous charges lourdes. Le secteur agricole constitue également un domaine d'application courant : machines de récolte, semoirs et équipements de travail du sol exposent les roulements à des contraintes mécaniques élevées. Les équipements industriels extérieurs (machines forestières, engins de travaux publics, systèmes d'entraînement à câble) tirent parti de la robustesse structurelle de la série.
Décryptage :
- SL0450 : roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées, à rouleaux jointifs (sans cage), section large et robuste, palier fixe avec bord central à la bague extérieure et trois bords à la bague intérieure.
Caractéristiques :
Il repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques disposés de façon jointive, sans cage intercalaire. Ce remplissage complet maximise le nombre de rouleaux en contact et accroît considérablement la capacité de charge radiale par rapport à une conception à cage classique, au détriment de la vitesse maximale admissible.
La bague extérieure est équipée d'un épaulement central assurant le guidage axial des rouleaux. La bague intérieure présente trois épaulements qui participent au maintien et à la transmission des efforts axiaux. Cette géométrie confère au roulement le statut de palier fixe, capable de retenir l'arbre dans les deux sens axiaux.
Deux gorges pour anneaux élastiques sont usinées sur la bague extérieure, facilitant le blocage axial dans le logement. Une rainure de lubrification ainsi que des trous de graissage sont prévus sur les deux bagues, permettant un apport de lubrifiant directement au contact des rouleaux après montage.
Entretien :
La présence de rainures et de trous de lubrification dans les deux bagues permet le regraissage en place, sans démontage. Un graissage à la graisse ou à l'huile est possible selon les conditions d'utilisation et la vitesse de rotation. Les intervalles de regraissage doivent être adaptés à la charge, à la vitesse et à la température de fonctionnement.
En configuration ouverte, une étanchéité externe est indispensable pour protéger les surfaces de roulement des poussières, de l'humidité et des copeaux. Le suivi de la température, du niveau sonore et des vibrations permet de détecter toute dégradation prématurée.
Avantages clés :
- Capacité de charge radiale élevée grâce au remplissage complet en rouleaux.
- Graissage accessible en service via les rainures et trous de lubrification intégrés aux deux bagues, limitant les arrêts de production.
- Blocage axial simplifié grâce aux deux gorges pour anneaux élastiques (non fournis) sur la bague extérieure.
- Configuration palier fixe offrant une retenue axiale dans les deux sens, utile dans les montages où la position de l'arbre doit rester stable.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques INA de la série SL0450 conviennent aux mécanismes soumis à des charges radiales importantes et des sollicitations continues.
Dans la manutention et le transport, ils s'intègrent aux galets de convoyeurs, aux poulies de renvoi et aux rouleaux porteurs fonctionnant sous charges lourdes. Le secteur agricole constitue également un domaine d'application courant : machines de récolte, semoirs et équipements de travail du sol exposent les roulements à des contraintes mécaniques élevées. Les équipements industriels extérieurs (machines forestières, engins de travaux publics, systèmes d'entraînement à câble) tirent parti de la robustesse structurelle de la série.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 215000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 130000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,27 € HT
/ unité
435,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours