Roulement à rouleaux cylindriques INA RSL183013-A-XL

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

INA :RSL183013-A-XL
Rubix :0269-1302270
Fabricant :0506229860000
EAN :4012802420531
RLT A RLX CYLINDRIQUES RSL183013 65X93,09X26

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur93,09 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES RSL183013 65X93,09X26


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
La série RSL1830 d'INA regroupe des roulements à rouleaux cylindriques jointifs (remplissage complet), conçus pour reprendre des charges radiales élevées dans des applications industrielles sollicitées. Sans bague extérieure, ils sont montés directement dans un alésage usiné.

Décryptage :
RSL : roulement radial à rouleaux cylindriques jointifs, sans bague extérieure, pour charges radiales uniquement.
1830 : série dimensionnelle au profil plus robuste que la série RSL1822 à encombrement équivalent.
A : variante de conception interne propre au fabricant ; tolérances ou géométrie ajustées ; interchangeable avec la version standard.
XL : label X-life Schaeffler, optimisation de la géométrie de contact, de l'état de surface pour une capacité de charge et une durée de vie accrues.

Caractéristiques :
La série RSL1830 repose sur une rangée simple de rouleaux cylindriques jointifs, sans cage, ce qui maximise le nombre de corps roulants en contact et accroît la capacité de charge radiale (au détriment de la vitesse de rotation maximale possible). La bague intérieure est équipée de deux épaulements rigides qui assurent le guidage axial des rouleaux. Aucune bague extérieure n'est présente : le chemin de roulement extérieur est directement usiné dans le logement. Cette conception réduit l'encombrement radial tout en maintenant une rigidité élevée.

La fonction palier libre dans les deux sens autorise un déplacement axial de l'arbre par rapport au logement, sans effort parasite. Cela permet d'absorber les dilatations thermiques ou les variations dimensionnelles en service. La version X-life apporte une optimisation de la géométrie de contact rouleaux/chemins, une meilleure qualité de surface et une guidée des rouleaux améliorée. Résultat : moins de frottement, moins de chaleur, une répartition des charges plus homogène. Les dimensions externes restant identiques aux roulements standard de même désignation, la substitution ne nécessite aucune modification du logement.

Entretien :
Sans étanchéité, ce roulement est directement exposé à l'environnement. La propreté lors du montage est donc déterminante : toute contamination particulaire introduite entre les rouleaux et les chemins accélère la dégradation des surfaces.
Un graissage adapté est indispensable avant la mise en service. La quantité de lubrifiant doit rester mesurée : un excès provoque des pertes par brassage, une montée en température et une détérioration prématurée du lubrifiant. La graisse choisie doit être compatible avec les températures de service et la vitesse de rotation. La version X-life, grâce à la réduction du frottement interne, contribue à allonger les intervalles de regraissage par rapport à un roulement standard équivalent.

En exploitation, une surveillance régulière de la température, du niveau vibratoire et du bruit de fonctionnement permet de détecter précocement une défaillance de lubrification ou un début d'usure. Toute anomalie constatée doit conduire à une inspection. En cas de contamination, le roulement doit être démonté, nettoyé avec un solvant adapté, regraissé, puis remonté dans un environnement propre.

Avantages clés :
- Robuste : capacité de charge radiale plus élevée, adaptée aux mécanismes fortement sollicités.
- Compact : la conception à remplissage complet concentre un maximum de rouleaux actifs dans un volume réduit.
- Libre axialement : la fonction palier libre dans les deux sens gère les dilatations thermiques sans contraindre l'arbre ni le logement.
- Durable : la conception X-life prolonge la durée de vie jusqu'à +70 % par rapport à un roulement standard de mêmes dimensions.
- Sobre en énergie : le frottement interne réduit limite la génération de chaleur et stabilise la température de fonctionnement.
- Économique à l'usage : intervalles d'entretien allongés et moindre consommation de lubrifiant réduisent le coût total sur la durée de vie de la machine.

Applications :
La série RSL1830 est adaptée aux mécanismes qui combinent charges radiales élevées, espace contraint et nécessité de liberté axiale. Sa capacité de charge supérieure aux séries précédentes en fait un choix cohérent pour les applications industrielles les plus sollicitées. On la retrouve notamment dans :
- les réducteurs industriels et boîtes de vitesses soumises à des efforts dynamiques importants ;
- les arbres de transmission lourds en rotation continue ;
- les presses, laminoirs, extrudeuses et machines papier, sur les rouleaux d'entraînement et arbres principaux ;
- les convoyeurs lourds et tambours d'entraînement à charge élevée ;
- les équipements de métallurgie, d'énergie et de génie des procédés fonctionnant en continu sous charge soutenue.
Dans tous ces contextes, la liberté axiale intégrée protège les composants adjacents contre les efforts parasites liés aux variations thermiques en cycle de production. Le label X-life réduit la fréquence des arrêts de maintenance et améliore la disponibilité des machines sur la durée, ce qui représente un avantage direct pour les installations fonctionnant en continu.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur93,09 mm
Largeur26 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Charge statique de base, radiale - C0r157000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr130000 N
155,87 HT
/ unité
187,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours